Douille mâle à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 24 ∙ 45 mm

Réf.: 985S-24
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 985S-24
    EAN / GTIN 4000896218226
    Réf. fabricant 985S-24
    Article hors catalogue L60140 5095

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme, p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs et amortisseurs
    • Entraînement au choix avec
      Carré intérieur 12,5 mm = 12˝ ou
      Six pans extérieurs 24 mm,
    • En option avec adaptateur HAZET 1003S-1
    • Exécution courte
    • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
    • Surface : phosphatée, huilée
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 24 mm
    • Dimensions / longueur : 45 mm
    • Pour utilisation avec machines

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange