Douille mâle à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 17 ∙ 75 mm

Réf.: 985S-17LG
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 985S-17LG
EAN / GTIN 4000896212002
Réf. fabricant 985S-17LG
Article hors catalogue L60140 4839

Description

Description:

Utilisation :
Vissages sur les véhicules utilitaires et de tourisme, p. ex. sur les châssis, systèmes de frein (supports de frein), moteurs et amortisseurs
  • Entraînement au choix avec
    Carré intérieur 12,5 mm = 12˝ ou
    Six pans extérieurs 24 mm,
  • En option avec adaptateur HAZET 1003S-1
  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 75 mm
  • Longueur l1: 11 mm
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange