• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Trou de vis PG avec vis PG16

Réf.: 985978
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 985978
EAN / GTIN 3148519859782
Réf. fabricant 985978
Article hors catalogue L60130 6272

Description

Description:

  • Points forts du produit:Pour la découpe circulaire de tôle ou de plastiqueActionnement avec une clé ou avec une combinaison cliquet réversible/clé à douilleDécoupe rapide, propre et sans bavuresPour un meilleur résultat, les pièces doivent être lubrifiéesLa rondelle découpée tombe beaucoup plus facilement si l'on continue à tourner de 2 à 3 tours avec la clé après avoir terminé la découpeLivraison avec poinçon, pièce de pression et vis avec butée à bille

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 22,5 D1 [mm]: 11 E [mm]: 2 PG: 16 PG Ø: 16 VIS [mm]: 17 [g]: 128