Pince à sertir pour connecteurs de câbles

Réf.: 985894
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 985894
    EAN / GTIN 3148519858945
    Réf. fabricant 985894
    Article hors catalogue L60130 1368

    Description

    Description:

    • Points forts du produit:Serrage double des connecteurs de câbles isolés conformément à la norme, afin qu'ils adhèrent au noyau du conducteur et à l'isolationDéverrouillage accessible à tout momentPressage inversé: Positionnement du connecteur de câble sur la mâchoire immobile pour une plus grande efficacité ou précisionPoussoir en acier inoxydable avec 3 profils:Profil rouge:0,5 - 1,5 mm2Profil bleu: 1,5 - 2,5 mm2Profil jaune: 4 - 6 mm2La forme favorise l'appui de la mainPerception agréableLongueur: 230 mm

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 230 [g]: 490