• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour serrer les manchons

Réf.: 985764
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 985764
EAN / GTIN 3148519857641
Réf. fabricant 985764
Article hors catalogue L60130 379

Description

Description:

  • Système de retenue intégré dans les lames: le fil ne tombe pas après la coupe et maintient ainsi la zone de travail exempte de FOD
  • Activé par une lampe ou un néon ultraviolet, l'outil se met à briller et est facilement détecté. Détectable jusqu'à 3 mètres dans un environnement noir ou sombre
  • Des lames conçues pour couper tous types de fils: Fil Piano, fils doux, matériaux modernes (fil Fe max. 200 kg/mm²). Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe.
  • Acier au chrome-molybdène-vanadium pour une longue durée de vie (dureté élevée des lames: 61/63 HRc).
  • Revêtements ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
  • Ressort de pression d'ouverture mobile
  • Exécution: chromée

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 4,5 D1 [mm]:13-18-24 H [mm]: 56 L [mm]: 140 L1 [mm]: 56 L2 [mm]: 30 Fils Ø [mm]: 1,75-9,00 [g]: 165