Pince pour serrer les manchons

Réf.: 985763
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
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 985763
    EAN / GTIN 3148519857634
    Réf. fabricant 985763
    Article hors catalogue L60130 7257

    Description

    Description:

    • Système de retenue intégré dans les lames: le fil ne tombe pas après la coupe et maintient ainsi la zone de travail exempte de FOD
    • Activé par une lampe ou un néon ultraviolet, l'outil se met à briller et est facilement détecté. Détectable jusqu'à 3 mètres dans un environnement noir ou sombre
    • Des lames conçues pour couper tous types de fils: Fil Piano, fils doux, matériaux modernes (fil Fe max. 200 kg/mm²). Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe.
    • Acier au chrome-molybdène-vanadium pour une longue durée de vie (dureté élevée des lames: 61/63 HRc).
    • Revêtements ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
    • Ressort de pression d'ouverture mobile
    • Exécution: chromée

    Caractéristique(s):

    • D [mm]: 3,5 D1 [mm]:12-16-24 H [mm]: 52 L [mm]: 140 L1 [mm]: 52 L2 [mm]: 23 Fils Ø [mm]: 1,25-4,50 [g]: 165