Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 8 ∙ 38 mm

Réf.: 985-8
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 985-8
EAN / GTIN 4000896046850
Réf. fabricant 985-8
Article hors catalogue L60140 746

Description

Description:

  • Exécution extra-courte
  • Avec moletage
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 8 mm
  • Dimensions / longueur : 38 mm
  • Longueur l1: 8 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Utilisation manuelle