• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 14 ∙ 40 mm

Réf.: 985-14
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 985-14
EAN / GTIN 4000896046799
Réf. fabricant 985-14
Article hors catalogue L60140 489

Description

Description:

  • Exécution extra-courte
  • Avec moletage
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 14 mm
  • Dimensions / longueur : 40 mm
  • Longueur l1: 14 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg
  • Utilisation manuelle