Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 10 ∙ 40 mm

Réf.: 985-10
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 985-10
    EAN / GTIN 4000896046775
    Réf. fabricant 985-10
    Article hors catalogue L60140 747

    Description

    Description:

    • Exécution extra-courte
    • Avec moletage
    • DIN 7422
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 10 mm
    • Dimensions / longueur : 40 mm
    • Longueur l1: 10 mm
    • Poids net (kg): 0.07 kg
    • Utilisation manuelle