• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CISAILLE AVIATION DROITE 24CM

Réf.: 985.RI
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 985.RI
EAN / GTIN 3148512170907
Réf. fabricant 985.RI
Article hors catalogue L60130 2306

Description

Description:

  • Points forts du produit: Rapport de levier pour effectuer des travaux de longue haleine sans se fatiguer
  • Rapport et guidage des mâchoires par ressort de pression interne
  • Légère denture des lames pour éviter le glissement de la tôle pendant la coupe
  • Mâchoires forgées en chrome-molybdène
  • Poignées ergonomiques bi-matière
  • avec revêtement antidérapant
  • Code couleur normalisé selon le sens de coupe
  • Verrouillage des mâchoires après utilisation par une fermeture
  • Capacité de coupe acier inoxydable 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Capacité de coupe acier mi-dur: 1,2 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 60 - 150
  • [g]: 400