• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Goupille tubulaire rabattable

Réf.: 984037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Matériel de fixation pour échelles de rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984037
EAN / GTIN 4031405946552
Réf. fabricant 984037
Article hors catalogue L90110 569

Description

Description:

  • Utilisation universelle
  • Montage aisé
  • Construction robuste
  • Design élégant
  • Nos éléments de raccordement et tuyaux avec un diamètre extérieur de 40 mm pour les garde-corps du système peuvent être assemblés dans toutes les variantes de conception. En standard, les attaches en acier sont galvanisées, qui conviennent à une utilisation intérieure
  • Une version en acier inoxydable est également disponible moyennant un coût supplémentaire, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur. Un traitement de surface tel que le revêtement en poudre peut être effectué dans toutes les couleurs RAL courantes sur demande.
  • Toutes les connexions sont également disponibles en acier inoxydable sur demande

Caractéristique(s):

  • Matériau : Laiton
  • Installation requise : A monter sans outils