• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rayonnage de base pour petits récipients Largeur 1000 mm, Profondeur: 500mm

Réf.: 983205 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,27 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l’environnement; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l’environnement; Stockage de substances inflammables autorisé
Hauteur 2000 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur 1060 mm
Nombre de tablettes 4
Domaine d'utilisation Rayonnages pour produits dangereux
Type de produit Rayonnage pour petits récipients

Numéros d’identification et classifications

Référence article 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Réf. fabricant 14946

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablettes en caillebotis galvanisés, treillis 30×30 mm, barre de support 25×2 mm. Charge maximale de 150 kg par tablette caillebotis. Etagères réglables au pas de 25 mm. Bac de rétention de 83 mm de haut (rayonnage de base 37 l / rayonnage d’appoint 34 l). Montage rapide grâce à un emboîtement simple. Utilisable des deux côtés.
Charge par travée : 1300 kg.

Description:

Dimensions de montage: profondeur nominale + 36 mm.

Utilisation:

Pour le stockage des petits récipients. Grâce aux tablettes en caillebotis, les fuites de liquides s'écoulent directement dans le bac de rétention étanche.

Norme:

Déclaration de conformité suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Livraison:

4 tablettes caillebotis, 1 tablette de couverture, 1 bac de rétention.

Remarque(s):

Caillebotis supplémentaires, voir code art. 983212 réf. 500.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.