Cisaille à tôle avec démultiplication

Réf.: 982
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 982
    EAN / GTIN 3148512170006
    Réf. fabricant 982
    Article hors catalogue L60130 3540

    Description

    Description:

    • Points forts du produit:Cisaille à tôle de type cisaille guillotine. Tranchants légèrement dentés pour éviter le glissement de la tôle pendant la coupeDémultiplication et guidage des mâchoires par ressort de pression interneMâchoires de coupe forgées en chrome-molybdènePoignées ergonomiques bi-matières avec revêtement antidérapantCode couleur normalisé selon le sens de coupeVerrouillage des mâchoires après utilisation par une fermeturePuissance de coupe acier inoxydable 80 kg/mm2: 0,8 mmPuissance de coupe acier mi-dur: 1,2 mm

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 45
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 65-190
    • [g]: 380

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier