CISAILLE CHANTOURNEUS GCH 23CM

Réf.: 982.G
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 982.G
    EAN / GTIN 3148512170105
    Réf. fabricant 982.G
    Article hors catalogue L60130 3547

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Cisaille à tôle de type cisaille guillotine. Tranchants légèrement dentés pour éviter le glissement de la tôle pendant la coupe
    • Démultiplication et guidage des mâchoires par ressort de pression interne
    • Mâchoires de coupe forgées en chrome-molybdène
    • Poignées ergonomiques bi-matière avec revêtement antidérapant
    • Code couleur normalisé selon le sens de coupe
    • Verrouillage des mâchoires après utilisation par un verrou
    • Capacité de coupe acier inoxydable 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Capacité de coupe acier mi-dur: 1,2 mm

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 45
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 65 - 190
    • [g]: 380