• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manche longue uvex suXXeed gris/graphite XL

Réf.: 9816612

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur grau / graphit
Taille unisexe XL
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9816612
EAN / GTIN 4031101724515
Réf. fabricant 9816612
Article hors catalogue L01660 532

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Vêtements de travail
  • Sous-types de produits: non
  • Type de produit: Chemises
  • Sous-types de produits: Manche longue
  • couleur de recherche (filtre): gris
  • Sexe: Homme
  • ajustement: Coupe droite
  • Pointures: XL

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier