Entonnoir pour fût en tôle d’acier, Type: A

Réf.: 981500 A
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A
Volume 30 l
Hauteur 135 mm
650 mm
Matière Tôle d'acier
Type de produit Entonnoirs pour fûts

Identification et classification

Référence article 981500 A
Copier
EAN / GTIN 4250101103964
Copier
Réf. fabricant 12125
Copier
Fabricant asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, vernie − gris signalisation RAL 7043, revêtement par poudre. Remplissage par la bonde de 2 pouces du fût en acier.