Support de fût en tôle d’acier, Pour nombre de fûts×capacité (litres): 2X200

Réf.: 981480 2X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour nombre de fûts×capacité (litres) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 445 mm
Largeur 1 155 mm
Profondeur 775 mm
Pour nombre de fûts 2
Pour capacité 200 l
Matière Tôle d'acier
Type de produit Supports de fûts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981480 2X200
EAN / GTIN 4052462011175

Description

Exécution:

Supports de fûts en tôle d’acier pour un stockage à l’horizontale et pour le soutirage de fûts de 200 l. A poser sur les bacs de rétention avec caillebotis (livré démonté).

Remarque(s):

Tenir compte des dimensions des bacs de rétention.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier