Bac de rétention pour IBC de 1000 l avec caillebotis galvanisé, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 2X1000

Réf.: 981460 2X1000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 2 à 3 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de IBC×IBC Contenu (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit
Volume de récupération 1 000 l
Capacité IBC 1 000 l
Hauteur 580 mm
Largeur 2 530 mm
Profondeur 1 320 mm
Charge admissible 4 000 kg
Type de produit Bacs de rétention

Identification et classification

Référence article 981460 2X1000
Copier
EAN / GTIN 4250101100734
Copier
Réf. fabricant 8437
Copier
Fabricant asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Description

Esecuzione:

In polietilene (PE) − leggeri, resistenti alle intemperie, robusti.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori IBC (Intermediate Bulk-Container) e KTC (Kubische Tank-Container). Per lo stoccaggio di liquidi idroinquinanti delle categorie GHS 1 − 4. Particolarmente resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline e agli oli. A seconda del peso proprio dell’IBC/del KTC, indicati per liquidi con un peso specifico massimo di 1800 kg/m3.
Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili.

Norma:

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia del DIBt, Berlino e dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP).