{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Epaisseur du matériau | 3 mm | |
Matière | galvanisé | |
Stockage | Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage classe de danger pour l'eau 1-3 | |
Volume de récupération | 200 l | |
Capacité | 200 l | |
Hauteur d'appui | 615 mm | |
Largeur | 920 mm | |
Profondeur | 800 mm | |
Capacité de stockage fûts de 200 litres | 1 | |
Nombre de fûts | 1 | |
Charge de surface | 1 000 kg/m2 | |
Sangle de maintien | 1× pour 1 fût | |
Poids | 72 kg | |
Type de produit | Bacs de rétention |
Référence article |
981260 1X200
Copier |
|
EAN / GTIN |
2050002050587
Copier |
|
Fabricant | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |