Bac de rétention pour fûts de 200 l galvanisé avec caillebotis 2X200

Réf.: 981235 2X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fût×volume de fût (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 3 mm
    Matière galvanisé
    Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
    Volume de récupération 215 l
    Capacité 200 l
    Hauteur 365 mm
    Largeur 1 200 mm
    Profondeur 800 mm
    Capacité de stockage fûts de 200 litres 2
    Nombre de fûts 2
    Charge de surface 1 000 kg/m2
    Poids 72 kg
    Type de produit Bacs de rétention

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 981235 2X200
    EAN / GTIN 4052462022546

    Description

    Exécution:

    Garde au sol 100 mm pour transport avec transpalette / chariot élévateur à fourche. Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.
    Avec caillebotis galvanisé.

    Utilisation:

    Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 200 l et de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

    Norme:

    Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

    Remarque(s):

    Supports pour fûts de 200 l, voir 981480 et 981490.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier