Bac de rétention pour fûts de 60 l galvanisé avec caillebotis, Nombre de fût×volume de fût (l): 2X60

Réf.: 981210 2X60
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fût×volume de fût (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Matière galvanisé
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
Volume de récupération 61 l
Capacité 60 l
Hauteur 295 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 510 mm
Capacité de stockage fûts de 60 litres 2
Nombre de fûts 2
Charge de surface 1 000 kg/m2
Poids 34 kg
Type de produit Bacs de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981210 2X60
EAN / GTIN 4052462036123
Manufacturer Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol : 100 mm. Avec caillebotis galvanisé.
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 60 l et de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Remarque(s):

Support pour fûts de 60 l, voir 981490.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier