• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Conteneur de sécurité type II 4 l

Réf.: 981185 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé
Attribut des noms de produit rouge
Référence fabricant Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
Volume de remplissage 4 l
Hauteur 350 mm
240 mm
Couleur rouge
Type de produit Conteneurs de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981185 4
EAN / GTIN 697841140417
Réf. fabricant JCN7210120

Description

Exécution:

Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.
Conteneur de sécurité en tôle d’acier de type II AccuFlow™ avec évacuation Safe-Squeeze pour un écoulement sûr et contrôlé, garantie d’étanchéité à 100%. Le couvercle étanche à fermeture automatique empêche les fuites de vapeur et déversements. Un tuyau métallique flexible de 229 mm de long permet de contrôler l’écoulement dans de petites ouvertures. Le pare-flammes en acier inoxydable évacue la chaleur afin d’arrêter le retour de flamme. 2 ouvertures : une pour un écoulement ciblé, et une autre avec un levier de levage ergonomique pour un remplissage aisé. Couvercle scellé avec décharge automatique de surpression pour une protection contre les explosions. Une grande zone d’identification offre l’espace nécessaire pour indiquer des données d’identité, un site de département ou des noms d’utilisateur individuels.
Le revêtement par poudre est résistant aux produits chimiques.

Norme:

Certification FM, ainsi que UL/ULC et TÜV SÜD.
Répond également aux exigences OSHA et NFPA.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier