Bati poste de travail produits dangereux, Largeur: 1500mm

Réf.: 981120 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Eco-participation 8,97 €
1500
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur poste de travail: 950-1100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur poste de travail 950-1100 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Exécution réglage en hauteur mécanique
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plage de réglage en hauteur 950 mm - 1 100 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 750 mm
Type de produit Poste de travail “produits dangereux”

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981120 1500
EAN / GTIN 4062406121075
Réf. fabricant 981120 1500

Description

Exécution:

Etabli GridLine Vario avec pieds réglables en hauteur, plateau de rangement, paroi arrière en tôle d’acier et parois latérales avec perforations carrées. Plan de travail Eterlux de 50 mm d’épaisseur, résistant à l’usure, à l’huile, à la graisse, aux acides faibles et aux alcalins.
Profondeur = 750 mm

Coloris:

Piètement avec réglage en hauteur manuel, plateau de rangement et paroi arrière gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier