Armoires de recharge de batteries PRO CHARGE PRO1200

Réf.: 981116 PRO1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Résistance au feu: 90

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Réglage en hauteur au pas 32 mm
    Résistance au feu 90 min
    Hauteur 2 224 mm
    Largeur 1 193 mm
    Profondeur 615 mm
    Hauteur utile 1 647 mm
    Largeur utile 1 050 mm
    Profondeur utile 522 mm
    Tension nominale 230 V
    Nombre de tablettes 5
    Nombre de bacs de rétention au sol 1
    Volume bac de rétention au sol 2,6 l
    Poids 512 kg
    Charge maximale 600 kg
    Dim. int. insertion, hauteur 90 mm
    Dim. int. insertion, largeur 1 120 mm
    Type de produit Armoires de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 981116 PRO1200
    EAN / GTIN 4054923265677

    Description

    Exécution:

    Caisson d’armoire en tôle d’acier avec fermeture automatique permanente à l’aide d’un ferme-porte amorti à l’huile, verrouillage en 2 points.
    • Verrouillable avec cylindre profilé (adaptable) et indication de l’état de fermeture (rouge/vert). Incompatible avec le système de fermeture Hoffmann.
    • Socle de transport intégré pour transport dans l’entreprise.
    • Pieds de réglage intégrés pour compenser les inégalités du sol.
    • Protection contre l’incendie de 90 minutes de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / essai de type suivant EN 14470-1) et capacité de résistance au feu de plus de 90 minutes en cas d’incendie de l’intérieur vers l’extérieur.
    • Fiche de sécurité pour un débranchement aisé du secteur.

    Armoire de recharge de batteries pour une charge et un stockage en toute sécurité de batteries lithium-ion. Ouverture simultanée de deux portes d’armoire d’une seule main. Boîtier d’extraction pour éviter l’accumulation de chaleur pendant la charge de la batterie. Event dans la partie supérieure. Système intégré d’alarme et d’extinction d’incendie sur 3 niveaux, avec détecteur de fumée, sonde de température, alarme optique et acoustique et unité d’extinction d’incendie; se déclenche automatiquement en cas d’incendie; avec fiche pour raccordement au secteur. Bloc multiprise complet avec boîtier métallique et 8 prises électriques protégées pour chaque étagère monté à l’intérieur de l’armoire.

    Norme:

    DIN EN 14470-1 et DIN EN 1363-1

    Livraison:

    Armoire avec 5 tablettes en tôle perforée avec blocs multiprises, 1 bac de rétention au sol en tôle d'acier, revêtement par poudre.

    Coloris:

    Caisson d'armoire en gris anthracite RAL 7016, portes en bleu gentiane RAL 5010, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Les armoires de stockage et de recharge de batteries doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié
    et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente. Nous recommandons une pose de plain-pied pour une évacuation aisée des armoires de sécurité.