Socle 50 l

Réf.: 980072 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,55 €
50
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de récupération (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 3 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Volume de récupération 50 l
    Hauteur 302 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 1 164 mm
    Poids 44 kg
    Type de produit Socle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 980072 50
    EAN / GTIN 4062406107086
    Réf. fabricant 980072 50

    Description

    Exécution:

    Socle en acier soudé avec bac de rétention et caillebotis (maillage 25×76 mm). Bac de rétention étanche à l’huile et à l’eau, soudé. Caillebotis galvanisé.

    Adapté(s) pour:

    Armoires à liquides 980022; 980032.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Conformes aux dispositions de l’article 19 de la loi allemande sur le régime des eaux (Wasserhaushaltsgesetz - WHG).

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier