{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile | 600 mm | |
Profondeur utile | 500 mm | |
Type de produit | Plateau coulissant |
Référence article | 980052 75 | |
EAN / GTIN | 4062406107062 | |
Réf. fabricant | 980052 75 |