• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Trancheuse universelle

Réf.: 980.PB
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 980.PB
EAN / GTIN 3148517591646
Réf. fabricant 980.PB
Article hors catalogue L60130 3281

Description

Description:

  • 980: modèle avec lame droite.
  • Ouverture des lames: 29 -> 36 mm.
  • Ouverture des poignées: 77 -> 102 mm.
  • Confortable: revêtement bi-matière antidérapant.
  • Sécurité: blocage en position fermée.
  • Précis: lame de coupe avec tranchant légèrement dentelé (tout glissement est exclu).
  • Idéal pour toutes les applications de coupe quotidiennes: - carton, caoutchouc, PVC, cuir jusqu'à 5 mm d'épaisseur - tôle fine jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur, feuilles d'aluminium jusqu'à 1 mm d'épaisseur - câbles électriques de 2,5 mm de diamètre - tuyaux de refroidissement, tubes, mousse isolante.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200