Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ 58 mm

Réf.: 98 47 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 47 22
EAN / GTIN 4003773020981
Réf. fabricant 98 47 22
Article hors catalogue L70010 1508

Description

Description:

  • pour vis à six pans métriques ou en pouces
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 22mm
  • Diamètre max. côté actif d : 34,5mm
  • Carré de raccordement : 1/2in

Norme:

IEC 60900