• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à tête cruciforme Pozidriv® poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 187 mm

Réf.: 98 25 01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 25 01
EAN / GTIN 4003773031260
Réf. fabricant 98 25 01
Article hors catalogue L70010 583

Description

Description:

  • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
  • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

Caractéristique(s):

  • Taille : PZ1
  • Longueur de lame 80mm
  • Longueur de la poignée : 107mm
  • Ø de la lame : 4,5mm
  • longueur de la lame non isolée : 15mm
  • Testé VDE : oui
  • bruni
  • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

Norme:

IEC 60900

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier