Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 187 mm

Réf.: 98 25 01 SLS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 98 25 01 SLS
    EAN / GTIN 4003773081050
    Réf. fabricant 98 25 01 SLS
    Article hors catalogue L70010 1737

    Description

    Description:

    • Embout pour vis à empreinte mixte PlusMinus
    • utilisation sur composants d’installations électriques, tels que disjoncteurs
    • diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés
    • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
    • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

    Caractéristique(s):

    • Taille : PZ/S 1
    • Longueur de lame 80mm
    • Longueur de la poignée : 107mm
    • longueur de la lame non isolée : 15mm
    • Testé VDE : oui
    • bruni
    • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

    Norme:

    IEC 60900