• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douilles avec poignée de tournevis poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 237 mm

Réf.: 98 03 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 03 11
EAN / GTIN 4003773026136
Réf. fabricant 98 03 11
Article hors catalogue L70010 197

Description

Description:

  • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
  • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 11,0mm
  • Longueur maximale de la poignée : 112mm
  • Diamètre de la tête d : 19mm Longueur de la lame 125mm
  • Testé VDE : oui
  • bruni
  • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

Norme:

IEC 60900