Clé à douilles avec poignée de tournevis poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 232 mm

Réf.: 98 03 06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 98 03 06
    EAN / GTIN 4003773026099
    Réf. fabricant 98 03 06
    Article hors catalogue L70010 168

    Description

    Description:

    • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
    • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

    Caractéristique(s):

    • Clé de serrage S : 6,0mm
    • Longueur maximale de la poignée : 107mm
    • Diamètre de la tête d : 12mm Longueur de la lame 125mm
    • Testé VDE : oui
    • bruni
    • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

    Norme:

    IEC 60900