• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale contrecoudée

Réf.: 98 01 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 01 17
EAN / GTIN 4003773020271
Réf. fabricant 98 01 17
Article hors catalogue L70010 604

Description

Description:

  • coudée
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 17mm
  • Longueur l max : 205mm
  • Épaisseur de tête a max : 13mm
  • Hauteur du coude h max : 26mm
  • Largeur de tête b max : 27mm

Norme:

IEC 60900