• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale contrecoudée

Réf.: 98 01 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 01 12
EAN / GTIN 4003773020226
Réf. fabricant 98 01 12
Article hors catalogue L70010 182

Description

Description:

  • coudée
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 12mm
  • Longueur l max : 185mm
  • Épaisseur de tête a max : 10mm
  • Hauteur du coude h max : 23mm
  • Largeur de tête b max : 18,5mm

Norme:

IEC 60900