Clé à fourche

Réf.: 98 00 1/4
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 98 00 1/4
EAN / GTIN 4003773019886
Réf. fabricant 98 00 1/4
Article hors catalogue L70010 1749
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Clé à fourchePosition de la bouche 15
  • Outil de base chromé
  • Ouverture de clé S : 1/4in
  • Longueur l max : 108mm
  • Épaisseur de tête a max : 4mm
  • Largeur de tête b max : 20mm