Clé à fourche

Réf.: 98 00 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 98 00 16
    EAN / GTIN 4003773019961
    Réf. fabricant 98 00 16
    Article hors catalogue L70010 728

    Description

    Description:

    • tête inclinée à 15°
    • outil de base chromé

    Caractéristique(s):

    • Ouverture de clé 16mm
    • Longueur l max : 155mm
    • Épaisseur de tête a max : 7mm
    • Largeur de tête b max : 38mm

    Norme:

    IEC 60900