Clé à fourche

Réf.: 98 00 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 98 00 15
    EAN / GTIN 4003773019954
    Réf. fabricant 98 00 15
    Article hors catalogue L70010 268

    Description

    Description:

    • tête inclinée à 15°
    • outil de base chromé

    Caractéristique(s):

    • Ouverture de clé 15mm
    • Longueur l max : 145mm
    • Épaisseur de tête a max : 7mm
    • Largeur de tête b max : 37mm

    Norme:

    IEC 60900