• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tool24 Locker – Système maître DE, Type: 450/10

Réf.: 979300 450/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interface Hoffmann Group Connected
Série Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Hauteur 1 965 mm
Largeur 1 100 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur utile casier (1) 300 mm
Hauteur utile casier (2) 460 mm
Largeur utile casier 450 mm
Prof. utile de casier 450 mm
Nombre de casiers 10
Charge admissible par casier 25 kg
Poids 210 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 979300 450/10
EAN / GTIN 4062406134723
Réf. fabricant 979300 450/10

Description

Exécution:

Système de distribution automatique comprenant des casiers de taille différente pour garantir un prélèvement individuel en toute sécurité et entièrement documenté. Les casiers permettent un stockage d'articles volumineux et sont prévus pour la recharge de batteries. Un éclairage intérieur à LED de série facilite l'identification des casiers à ouverture automatique dans des conditions d'éclairage sombres ainsi que le prélèvement proprement dit. Les voyants LED le long des casiers facilite également le prélèvement et le remplissage.
Les panneaux perforés de part et d'autre permettent l'installation aisée d'un écran tactile sur les modèles maîtres. Il est également possible de monter des crochets et supports Easyfix ainsi que tous les autres accessoires pour panneaux perforés de notre catalogue.
Il est possible d’étendre le système maître et de le combiner avec d’autres systèmes d’extension de n’importe quelles variantes matérielles Tool24.
Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.
Système de distribution individuel pour le stockage d'articles volumineux dans des casiers de 460 mm de haut et de 450 mm de large et de profondeur.

Avantage(s):

Hoffmann Group Connected

Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.

Utilisation:

Système de distribution individuel automatique pour le rangement et la gestion d'articles même volumineux, par ex. EPI, outils à main et électriques ou nos valises en plastique L-BOXX®.

Placement:

Nombre de casiers × hauteur en mm: 8 × 300; 2 × 460

Livraison:

Système maître DE avec écran tactile 22 pouces; scanner codes-barres; PC avec suite logicielle Basic.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tous les casiers sont prévus pour le passage de câbles d’alimentation électrique via les gaines techniques. Le raccordement des différents dispositifs de charge incombe au client. Les indications de poids dans les caractéristiques techniques concernent les armoires du système d’extension, c.-à-d. sans PC ni écran.
Casiers avec regard, possibilité de couleurs et de dimensions personnalisées (tailles des casiers, largeurs et profondeurs des armoires).
Contactez votre conseiller !

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier