Tool24 Smartline – Système d'armoires avec matériel de cloisonnement, Type: S11M

Réf.: 979001 S11M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interface Hoffmann Group Connected
Type Armoire principale de base complète
Série Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Surface de rangement 4 m2
Hauteur 1 390 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 11
Compartimentage dans un tiroir 36×36 E
Poids 249 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Réf. fabricant 979001 S11M

Description

Exécution:

Système de distribution automatique flexible pour le rangement, la distribution et la gestion d’outils d’usinage et de montage, d’instruments de mesure, d’articles de protection personnelle et de consommables. Il est possible d’étendre le système maître et de le combiner avec d’autres systèmes d’extension de n’importe quelles variantes matérielles Tool24. Les suites logicielles personnalisables permettent de parfaitement adapter les systèmes à vos besoins.
Caisson et tiroirs en tôle d'acier de 1 mm. Socle pour chariot élévateur en tôle d'acier de 1,75 mm. Plateau en bambou.
Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.

Avantage(s):

Hoffmann Group Connected

Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.

Utilisation:

Système de distribution d’outils automatique pour le rangement et la gestion d’outils et d’articles de type C.

Contenu:

Matériel de compartimentage: 10× 960310 réf. 4+18; 1× 960330 réf. 3+14

Placement:

Nombre de tiroirs × hauteur frontale des tiroirs: 1 tiroir technique
10×75 mm; 1×150 mm

Livraison:

Système maître: armoire de distribution de marchandises avec 11 tiroirs 36×36 E, écran tactile, lecteur de codes-barres, PC avec suite logicielle BASIC et matériel de compartimentage.

Livraison:

Ecran tactile 22 pouces; scanner codes-barres; PC avec suite logicielle BASIC

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier