• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grand set d'atelier, poids 28,1 kg, 129 pièces.

Réf.: 97840312
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97840312
EAN / GTIN 4018754083602
Réf. fabricant 97840312
Article hors catalogue L60010 4182

Description

Description:

Contenu en 128 parties :
  • 1 pinces à circlips N° 65454002: A2, L.180 mm
  • 1 pince pompe à eau N° 65544250: L.255 mm
  • 1 pince de préhension N° 65642250: L.250 mm
  • 1 pince coupante oblique N° 66026160: L.160 mm
  • 1 bombe aérosol d'huile n° 12250: 500 cm3
  • 1 couteau à câble N° 12320: 111 mm
  • 1 balai de bougie N°12375: L.150 mm
  • 1 jeu de clés plates doubles N° 12/10: 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 mm
  • 1 jeu de clés plates N° 13/26: 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30; 32 mm
  • 6 clés doubles articulées N° 29: 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 18 ; 17 x 19; 21 x 23 mm
  • 1 douille croisée 1/2″ n° 35c voiture particulière: 17 ; 19 ; 22 mm
  • 2 levier de montage des pneus N° 39: 400 mm (2x)
  • 2 levier de montage des pneus N° 39/1: 600 mm (2x)
  • 21 douilles 1/2″ N° 50: 10 ; 14 ; 12 ; 13 ; 11; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 30; 32 mm
  • 11 douilles 1/2″ N° 51: 13 ; 16 mm-5/8″ ; 17 ; 18 ; 19 mm; 20,8 mm-13/16″ ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
  • 7 inserts de tournevis INHEX 1/2″ N° 54: 4 ; 10 ; 6 ; 8 ; 5; 12 ; 14 mm
  • 1 manivelle 1/2″ N° 501: L.433 mm
  • 1 poignée articulée 1/2″ N° 504/15: L.397 mm
  • 1 poignée transversale 1/2″ N° 506: L.300 mm
  • 3 rallonges 1/2″ N° 509/2: L.52 mm ; N° 509/5: L.130 mm ; N° 509/10: L.255 mm
  • 1 joint universel 1/2″ N° 510: L.71 mm
  • 1 cliquet 1/2″ N° 512: L.265,5 mm
  • Burin à nervure plate 1 N° 100/8: L.200 mm
  • 1 burin cruciforme n° 103: L.150 mm
  • 1 tournevis n° 104: 120 x 4 mm
  • 1 grain taille 105: 100 x 10 mm
  • 3 tournevis à fente N° 4622: taille 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) ; taille 3 (1,2 x 8,0 x 12,0 mm) ; taille 5 (2,0 x 150 x 200 mm)
  • 2 tournevis à fente N° 4628: taille 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm) ; taille 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
  • 3 tournevis Phillips n°4630: PH1 ; PH2 ; PH3
  • 1 tournevis plat N° 4724: taille 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 racloir creux triangulaire N° 10670: L.310 mm
  • 1 racloir à cuillère triangulaire N° 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 marteau de serrurier n° 10961: 500 g.
  • Jauges d'épaisseur de précision n° 11095/13: 0,05–1 mm
  • Lime ronde 1 N° 12025: L.210 mm
  • 1 lime semi-circulaire n° 12030: L.260 mm
  • 1 lime triangulaire n° 12035: L.210 mm
  • 1 arc de scie à métaux N° 12050: L.300 mm
  • Extracteur 1, deux bras N° 12150: L.200 mm
  • 1 taille de courroie à rouleaux N° 12935/3: L.3 M.
  • 1 pince universelle N° 65016180: L.180 mm
  • 1 pince à bec demi-rond N° 65296200: L.200 mm
  • 1 pince à bec demi-rond N° 65306200: L.200 mm
  • 1 pinces à circlips N° 65434002: J2, L.180 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 128