Ensemble complémentaire VW N° 1120/1 TCS VW EXTENSION 66 pièces.

Réf.: 97830821
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97830821
EAN / GTIN 4018754255580
Réf. fabricant 97830821
Article hors catalogue L60010 6387

Description

Description:

  • 66 outils, ,dans les plaquettes TCS
  • Inserts 2x1/3 et 1x2/3 pour 2 tiroirs (N° 98VA pour 1 tiroirs)

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 66
  • Hauteur mm (h): 170 mm
  • Longueur mm (L): 570 mm
  • Largeur mm (b): 380 mm