• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils en L-BOXX Industrie STW L-BoXX Industrieset L.360mm l.444mm H.152mm 111pcs.

Réf.: 97830701
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
Référence article 97830701
EAN / GTIN 4018754344239
Réf. fabricant 97830701
Article hors catalogue L60010 7902

Description

Description:

  • Solution mobile de stockage d'outils pour l'artisanat et l'industrie
  • Protège les outils contre les dommages et les éclaboussures d'eau
  • Compatible avec toute la gamme L-BOXXen
  • La fonction en nid d'abeille constante augmente la stabilité du fond de la boîte
  • Système de clic innovant à une seule main
  • Accès aux outils même lorsque vous cliquez dessus
  • Plastique ABS résistant aux chocs et aux chocs
  • Charge utile 12 kg
  • Charge du couvercle 85 kg, peut également être utilisé comme marche
Contenu 111 pièces :carte à outils dans le couvercle:
  • Tournevis plat 1 N° : 4621: 0,5 x 3,5 x 90 mm
  • 3 tournevis Phillips n°4630: PH1 ; PH2 ; PH3
  • 1 testeur de tension N° 10554
    • 1 jeu de tournevis coudés TORX® N° 10766/8: T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25; T27 ; T30 ; T40
    • Jeu de tournevis coudés 1 INHEX N° 10760/9: 1,5 ; 4 ; 2,5 ; 3 ; 2; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
    • 1 pince pompe à eau N° 65516240: L. 240 mm
    • 1 pince coupante oblique N° 66003180: L.180 mm
    • 1 pince universelle N° 65013180: L.180 mm
    • 1 couteau universel N° 12965N: L.174 mm
    • 1 maillon en bois échelle n°13111: L.2 M.
    • Burin plat 1 N° 102/150: L.150 mm
    • 1 lampe à tige N° 13132: 130 lm
    Insert TCS :
    • 7 clé PLATE BOÎTE OUVERTE N° 13: 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19; 22 ; 24 mm
    • Jeu de 1 3 56 6 75 embouts N° 12065 2 25 4 : 1 25 40 porte-embouts , L.30mm : SL4;25;2mm (15x) , PH1;20;15 (25x) , PZ1;30;3 (40x) , T BO10;27;3;Z1;20;2;27 , INHEX 2;3;3mm , L.3mm : SL6 mm , PH2;2 , P20;5
    • Porte-1 embouts N° 543: L.38 mm
    • Cliquet à 1 embouts N° 4008-2: L.95 mm
    • 1 extension 1/2″ N° 509: L.130 mm
    • 1 cliquet 1/2″ N° 512: L.265,5 mm
    • 11 douilles 1/2″ N° 52: 8 ; 16 ; 12 ; 13 ; 10; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24, 27 mm
    • 1 marteau de serrurier n° 10961: 500 g.
    • 1 clés plates réglables N° 4025: L.259 mm
    • 1 grains octogonaux n° 105/120: L.120 mm D.10 mm
    • 1 Mini poussoir magnétique N° 12600: 270 g.

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (intérieur): 104 mm
  • Nombre d'outils: 111
  • Longueur intérieure: 311 mm
  • Largeur intérieure: 377 mm
  • Volume de remplissage: 12,2 l
  • Hauteur mm (h): 152 mm
  • Longueur mm (L): 360 mm
  • Poids kg: 9.500 kg
  • Largeur mm (b): 444 mm