Set d'atelier pour automobiles BMW n° 2500 TCS 285 pièces.

Réf.: 97830600
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97830600
EAN / GTIN 4018754162581
Réf. fabricant 97830600
Article hors catalogue L60010 3015

Description

Description:

  • 283 outils, ,dans les plaquettes TCS
  • inserts 7x1/3, 1x2/3 et 4x3/3 pour 7 tiroirs ,(n° 98 va pour 3,5 tiroirs)

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 285
  • Hauteur mm (h): 220 mm
  • Longueur mm (L): 770 mm
  • Largeur mm (b): 590 mm