Description:
- Sûrement intégré dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 250 pièces:96830264 TCS 1 821/3811 douilles à 6 pans 1/4″ No. 40 : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm17 Douilles à six pans 1/2″ n° 52 : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm2 Rallonges QuickRelease 1/4″ n°. 405QR : L. 54 ; 150 mm1 cliquet QuickRelease à denture fine 1/4″ n° 415QR N : L. 117 mm1 embout de connexion 1/4″ n° 3116 : L. 25 mm2 rallonges QuickRelease 1/2″ n° 509QR : L. 130 ; 255 mm1 cliquet QuickRelease à denture fine 1/2″ N° 512QR N : L. 265,5 mm1 pièce d'agrandissement N° 410 : 1/4 à 1/2″1 pièce de réduction N° 513 : 1/2 à 3/8″1 porte-embout 1/4″ N°. 412 : L. 25 mm 96830265 TCS 2 821/592 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ N° 4008 : L. 95 ; 250 mm1 porte-embouts 1/4″ N° 4009 : L. 176 mm1 Bit-Box N° 1206 : 1 porte-embouts , L. 25 mm : SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm : SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pièces 96830266 TCS 3 821/41 pince à pompe à eau n°. 6551 : L. 240 mm1 pince coupante diagonale n° 6602 : L. 160 mm1 pince à bec plat n° 6529 : L. 200 mm1 pince combinée n° 6700 : L. 180 mm 96830267 TCS 4 821/2216 clés mixtes n° 13: 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm1 clé à fourche unique, réglable n°. 4025 : max. 34 mm5 clés mixtes à cliquet, plates n° 17F : 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm 96830268 TCS 5 821/271 tournevis électronique à fente n°. 4628 : 0,4 x 2,5 x 60 mm2 tournevis à fente n° 4620 : 0,8 x 4 x 100 ; 1,6 x 10 x 200 mm3 tournevis cruciformes n° 4630 : PH1 ; PH2 ; PH31 couteau pour câbles n° 12320 : lame-L. 90 mm 1 mètre à ruban n° 12935/3 : L. 3 m1 mini cric magnétique n° 12600 : 270 g1 mètre pliant n° 13112 : L. 2 m1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique TORX® n°. 10771/8 : T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T401 jeu de tournevis coudés à tête sphérique hexagonale n°. 10767/9 : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm 96830269 TCS 6 Einl. 821/71 marteau de serrurier n°. 10961 : 500 g1 marteau de protection n° 10959 : Ø 35 mm1 burin plat n° 102 : L. 175 mm1 chasse-goupille n° 108 : 150 x 6 mm1 grain n°. 105 : 100 x 10 mm1 chasse-goupille n° 109 : Ø 3,4 mm1 chasse-copeaux n° 104 : 120 x 4 mm 96830271 TCS 8 821/211 jeu d'extracteurs de vis n°. 900/6 T : M3-M4 ; M5-M7 ; M8-M11 ; M10-M12 ; M10-M12M14-M1 ; M18-M221 Jeu de limes à clés N° 12800 : 6 pièces1 lime plate N° 12036 : L. 260 mm1 grattoir à joints N° 12718 : L. 265 mm1 couteau universel N° 12965N : L. 165 mm1 brosse métallique N° 12377 : L. 270 mm1 règle en acier N° 13110 : L. 300 mm1 arc de scie métallique N° 12050 : L. feuille. 300 mm1 punaise n° 12322 : Ø 3,15 mm1 coupe-fil n° 13148 : L. 150 mm1 jauge de précision n°. 11095/20 : 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm 96830272 TCS 9 821/2813 clés mixtes n°. 14 : 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm15 Clé à fourche double n°. 12 : 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm96830273 TCS 10 821/41 pince à circlips n°. 6546 : A21 ; L. 170 mm1 Pince à circlips N° 6543 : J2 ; L. 180 mm1 Pince à circlips N°. 6545 : A2 ; L. 185 mm1 pince à circlips n° 6544 : J21 ; L. 170 mm 96830274 TCS 11 821/409 embouts de tournevis TORX® 1/2″ n°. 54TX : T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 ; T45 ; T50 ; T55 ; T6010 embouts de tournevis INHEX 1/2″ N° 54 : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm2 embouts de tournevis TORX® 1/2″ N°. 1054TX : T30 ; T502 embouts de tournevis INHEX 1/2″ n° 1054/2054 : 6 ; 8 mm4 embouts de tournevis INHEX 1/4″ n°. 44 : 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm8 embouts de tournevis TORX® 1/4″ No. 44KTX : T8 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T405 embouts de tournevis INHEX 1/4″ No. 44K : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 250 pièces
- Poids (g): 28000 g