Description:
- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 130 pièces:96830244 TCS 1 820/110 douilles à 6 pans, 1/4″ n°. 40 : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm17 Douilles à six pans, 1/2″ n°. 52 : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm2 rallonges 1/4″ N° 405 : L. 54 ; 150 mm1 cliquet 1/4″ N° 415-2K : L. 117 mm1 rallonge 1/2″ N° 509 : L. 130 mm1 cliquet 1/2″ N° 512-2K : L. 265,5 mm1 pince à bec plat N° 6529 : L. 200 mm1 pince à pompe à eau N°. 6551 : L. 240 mm1 Pince coupante latérale de force N° 6721 : L. 160 mm1 Tournevis à cliquet à embouts 1/4″ N° 4008-1 : L. 250 mm1 connecteur d'embout 1/4″ n° 3116 : L. 25 mm1 porte-embout 1/4″ n° 412 : L. 25 mm1 burin plat, ovale aplati n°. 102 : 150 mm1 marteau de serrurier n° 10961 : 300 g1 couteau pour câbles n° 12320 : Lames L.90 mm 1 Bit-Box N° 1206 : 1 porte-embout , L. 25 mm : SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm : SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pièces 96830245 TCS 1 820/215 clés mixtes n° 13 : 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24 mm1 mètre pliant n° 13112 : L. 2 m1 mini cric magnétique n° 12600 : 270 g1 jeu de tournevis coudés n° 10765/9 : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm ; 9 pièces1 tournevis à fente n°. 4620 : 0,8 x 4,0 x 100 mm1 tournevis électronique à fente n° 4628 : 0,4 x 2,5 x 60 mm2 tournevis cruciformes n° 4630 : PH1 ; PH23 tournevis TORX® n° 4650 : T15 ; T20 ; T25
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 130 pièces
- Poids (g): 8320 g