Casque de protection uvex pheos B-S-WR 9772260 orange avec évents

Réf.: 9772260
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
    Référence article 9772260
    EAN / GTIN 4031101969787
    Réf. fabricant 9772260

    Description

    Description:

    Le uvex pheos casque de protection dans un design sportif offre un maximum de confort - par exemple grâce à la ventilation climazone et l'intérieur 3D extrêmement variable. Le système de sécurité breveté MIPS est intégré dans le casque, offrant une protection supplémentaire. Le soutien prolongé du cou améliore le confort. La jugulaire de fourche pré-Assemblée augmente la fonction de protection. La coque de casque robuste et résistante à la forme résiste facilement à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité sur le construction ou dans l'industrie. Le système d'accessoires fonctionnels rend les casques de sécurité industrielle uvex pheos particulièrement polyvalents. Que ce soit visière, lunettes de protection, capsules de protection auditive ou lampe: Les casques de sécurité peuvent être rapidement et facilement adaptés aux besoins individuels. L'intérieur avec un système de roue rotative permet un réglage continu de la largeur et donc un ajustement parfait à tout moment.