• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paroi de protection avec pieds en tôle d'acier, Type: 1

Réf.: 974921 1
Copier
Remise
309,35 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 950 mm
Largeur 700 mm
Profondeur 320 mm
Hauteur de la découpe 100 mm
Largeur de la découpe 380 mm
Epaisseur de la vitre 8 mm
Poids 9 kg
Type de produit Cloison de protection hygiénique

Identification et classification

Référence article 974921 1
Copier
EAN / GTIN 4062406324605
Copier
Réf. fabricant 974921 1
Copier
Fabricant VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Description

Exécution:

La paroi de protection est utilisée à des fins d'hygiène et de protection contre les postillons. Elle minimise le risque d'infection par gouttelettes.
Paroi en polycarbonate de 8 mm d'épaisseur, résistante aux rayures et facile à nettoyer. Pieds antidérapants en tôle d'acier.
Avec trappe de passage / découpe 100 × 380 mm.
Couleur: transparent.

Livraison:

1 × vitre en polycarbonate, 2 × pieds en tôle d'acier.