• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paroi de protection avec pieds en acier inoxydable 1

Réf.: 974920 1
Remise
185,15 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 670 mm
Largeur 710 mm
Profondeur 150 mm
Hauteur de la découpe 100 mm
Largeur de la découpe 380 mm
Epaisseur de la vitre 4 mm
Poids 6 kg
Type de produit Cloison de protection hygiénique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974920 1
EAN / GTIN 4062406324599
Réf. fabricant 974920 1

Description

Exécution:

La paroi de protection est utilisée à des fins d'hygiène et de protection contre les postillons. Elle minimise le risque d'infection par gouttelettes.
Paroi en polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, résistante aux rayures et facile à nettoyer. Pieds en acier inoxydable. Avec ruban adhésif pour fixation sur la table.
Avec trappe de passage / découpe 100 × 380 mm.
Couleur: transparent.

Livraison:

1 × vitre en polycarbonate, 2 × pieds en acier inoxydable, ruban adhésif.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier