Adaptateurs pour bac de rangement sur panneau perforé, Type: 1

Réf.: 974761 1
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 360 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 5 mm
Type de produit Bacs de rangement

Identification et classification

Référence article 974761 1
Copier
EAN / GTIN 4005546982267
Copier
Réf. fabricant 974761 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En métal revêtu par poudre.

Utilisation:

Adaptateur pour fixation du bac de rangement 974760 sur un panneau perforé. L’adaptateur est simplement accroché au panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.