• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module de base présentoir 6 cases, Type: A4/1

Réf.: 974740 A4/1
Fixer le prix 6 Unité (16,03 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 200 mm
Largeur 307 mm
Profondeur 15 mm
Poids 3 kg
Type de produit Bacs de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974740 A4/1
EAN / GTIN 2050002007062
Réf. fabricant 8140018

Description

Exécution:

Cases robustes en métal. Le module de base comprend: 1 paire de fixations murales, 6 cases, 1 plaque frontale. Solution extensible à volonté vers le bas par accrochage de cases supplémentaires. Extension également possible sur le côté avec des modules de base supplémentaires.
6 cases, 1 paire de fixations murales, 1 plaque frontale.

Description:

A4 paysage.

Coloris:

Aluminium gris, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier